Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARM Mikrocontroller; LQFP144; Flash:256kB; 100MHz; 1,71÷3,6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Mikrocontroller; LQFP144; Flash:256kB; 100MHz; 1,71÷3,6VDC
ARM Mikrocontroller; LQFP144; Flash:256kB; 100MHz; 1,71÷3,6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MK60DX256ZVLQ10
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK60DX256ZVLQ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Architektur-Art: Cortex M4
Montage: SMD
Interface: CAN; Ethernet; I2C; IrDA; SDHC; SPI; UART; USB OTG
Gehäuse: LQFP144
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: DDR; low power; hardware encryption
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Größe des RAM-Speichers: 64kB
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Versorgungsspannung: 1.71...3.6V DC
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 100
Größe des Flash-Speichers: 256kB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,17*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR ARM (USB DONGLE LICENSE)
ab € 255,69*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROPASCAL PRO FOR ARM (USB DONGLE LICE
ab € 268,20*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,33*
Zubehör
KAMAMI
JTAG ISOLATOR
ab € 76,01*
Zubehör
Olimex
ARM-USB-OCD-H
ab € 61,14*
Zubehör
KAMAMI
ZL14PRG
ab € 16,29*
Zubehör
KAMAMI
ZL30PRGV2-1
ab € 16,36*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,43*
Zubehör
MikroElektronika
VISUAL GLCD WITH USB DONGLE LICENSE
ab € 122,14*
Zubehör
MikroElektronika
VISUAL TFT - LICENSE USB DONGLE
ab € 108,54*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,46*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.