Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 16kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 16kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100
IC: ARM Mikrocontroller; 16kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP100
Artikel-Nr.:
     2805-MK40DN512ZVLL10
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK40DN512ZVLL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Montage: SMD
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP100
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;CAN;IrDA;USB OTG;SDHC
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 62
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LCD controller;LPC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: KINETIS
Speicher: 512kB FLASH;16kB SRAM;128kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.920,5125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 8,71225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.109,571*
€ 4.890,38949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.074,30*
€ 4.848,417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.976,9335*
€ 4.732,55087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.932,4915*
€ 4.679,66489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.920,5125*
€ 4.665,40988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.