Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfelder; OUT: SPST-NO; Bereich: 10÷15AT; PSchalt: 10W; 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfelder; OUT: SPST-NO; Bereich: 10÷15AT; PSchalt: 10W; 500mA
Magnetfelder; OUT: SPST-NO; Bereich: 10÷15AT; PSchalt: 10W; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-MK14-1A66B-200W
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     MK14-1A66B-200W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MEDER
Betriebstemperatur: -30...70°C
Äußere Abmessungen: Ø4x25,5mm
Schaltspannung: max. 180V
Schaltleistung: 10W
Umschaltstrom: 0,5A
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Anschlüsse: 0,2m Leitung
Messbereich: 10...15AT
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.