Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; PSchalt: 100W; 32x14,9x6,9mm; Kontakte: SPST-NO; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; PSchalt: 100W; 32x14,9x6,9mm; Kontakte: SPST-NO; 1A
Reed-Kontakt; PSchalt: 100W; 32x14,9x6,9mm; Kontakte: SPST-NO; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-MK12-1A85C-2000W
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     MK12-1A85C-2000W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt meder
reedkontakt
Hersteller: MEDER
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 32x14,9x6,9mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltspannung: max. 400V
Schaltleistung: 100W
Umschaltstrom: 1A
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Passendes Zubehör: MAGNET-M12
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.