Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; 4kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; 4kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP144
IC: ARM Mikrocontroller; 4kBSRAM,128kBRAM,512kBFLASH; LQFP144
Artikel-Nr.:
     2805-MK10DN512ZVLQ10
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MK10DN512ZVLQ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Hersteller: NXP (FREESCALE)
Montage: SMD
Frequenz max.: 100MHz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 1,71...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;CAN;IrDA;I2S;SDHC
Auflösung des Umwandlers: 16bit
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 104
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: KINETIS
Speicher: 512kB FLASH;4kB SRAM;128kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.