Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; 23x13,9x5,9mm; Kontakte: SPST-NO; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; 23x13,9x5,9mm; Kontakte: SPST-NO; 0,5A
Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; 23x13,9x5,9mm; Kontakte: SPST-NO; 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-MK04-1A66B-1800W
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     MK04-1A66B-1800W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt meder
reedkontakt
Hersteller: MEDER
Betriebstemperatur: -20...85°C
Äußere Abmessungen: 23x13,9x5,9mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltspannung: max. 200V
Schaltleistung: 10W
Umschaltstrom: 0,5A
Anschlüsse: 1,8 m Leitung
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Passendes Zubehör: MM4
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Herstellerserie: MK04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.