Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; Bereich: 7,5mm; PSchalt: 3W; 32,4x16,7x10mm; 0,25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; Bereich: 7,5mm; PSchalt: 3W; 32,4x16,7x10mm; 0,25A
Reed-Kontakt; Bereich: 7,5mm; PSchalt: 3W; 32,4x16,7x10mm; 0,25A
Artikel-Nr.:
     2805-MK02/0-1B90-500W
Hersteller:
     Meder
Herst.-Nr.:
     MK02/0-1B90-500W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt 3w
reedkontakt
Hersteller: MEDER
Äußere Abmessungen: 32,4x16,7x10mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Schaltspannung: max. 175V
Schaltleistung: 3W
Umschaltstrom: 0,25A
Bereich: 7,5mm
Anschlüsse: 0,5m Leitung
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Passendes Zubehör: MM2
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt meder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.