Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Mini Pragma Elektrische Box Weiß
Schneider Electric Mini Pragma Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-MIP22112
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MIP22112
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Unterputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Anzahl der Module: 12
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 12
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Herstellerserie: Mini Pragma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.