Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Modulapparatur; IP40; Unterputz; weiss; Anz.Mod: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Mini Pragma Elektrische Box Weiß
Schneider Electric Mini Pragma Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-MIP22108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MIP22108
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Unterputz
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Typ: für Modulapparatur
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Anzahl der Module: 8
Anzahl Reihen: 1
Modulverteilung: 8
Gehäuseanwendung: DIN-Schienenmodule;Überstromschalter;RCD-Schalter
Herstellerserie: Mini Pragma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.