Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6292
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR PIC32MZ RESISTIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: microSD;USB C;2pin;Jack 3,5 mm Buchse;mikroBUS Shuttle x2
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Mikrocontroller: PIC32MZ2048EFH100
Komponenten: SST26VF064B;SSD1963;PIC32MZ2048EFH100;LTC3586;FXOS8700CQ;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.