Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6285
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR PIC32MZ RES FPI + FRAME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: microSD;USB C;2pin;Jack 3,5 mm Buchse;mikroBUS Shuttle x2
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Display-Eigenschaften: Montagerahmen
Mikrocontroller: PIC32MZ2048EFH100
Komponenten: SST26VF064B;SSD1963;PIC32MZ2048EFH100;LTC3586;FXOS8700CQ;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 228,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.