Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Controller: SSD1963; uC: STM32F207VGT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6195
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR STM32F2 RESISTIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: microSD;Lötstellen;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse;XH-2
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USART;USB;JTAG;GPIO;SWD;analog;SD
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;Lichtsensor;Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: STM32F207VGT6
Komponenten: SST26VF064B;SSD1963;STM32F207VGT6;MCP16331;FXOS8700CQ;MCP1501;LTR-329ALS-01;MIC2253;MCP9700A;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,38*
€ 268,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.