Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Controller: SSD1963
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6162
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR PIC32MZ RESISTIVE
EAN/GTIN:
     8606032294855
Hersteller: MIKROE
Schnittstelle: USB;Ethernet;WiFi;SD
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 5"
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 293,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.