Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Bel: LED; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-6157
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 4 FOR STM32F4 RES FPI + FRAME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;JTAG;zur Stromversorgung;microSD;RTC Batterie;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse;mikroBUS Shuttle x2
Setinhalt: Motherboard;Montagerahmen
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USB;JTAG;GPIO;SDIO;SWD;Audio;mikroBUS;RF
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: STM32F407VGT6
Komponenten: STM32F407VGT6;SSD1963;nRF24L01+;MCP16331;FXOS8700CQ;MCP1501;MIC2253;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,09*
€ 315,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,57*
€ 258,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.