Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 240x320; Schnittstelle: USB; uC: PIC18F87J50


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-607
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA FOR PIC18FJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B mini;ICSP;microSD
Schnittstelle: USB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI9341
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Beschreibung: 64Mbit Flash Speicher
Mikrocontroller: PIC18F87J50
Komponenten: ADXL345;VS1053;PIC18F87J50
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.