Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Controller: SSD1963; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4731
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR PIC32MZ CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;JTAG;Stiftleiste x2;microSD;USB C;Jack 3,5 mm Buchse
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Motherboard;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A
Schnittstelle: USB;Ethernet;I2S;GPIO;LCD 40pin;WiFi;SD
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Mikrocontroller: PIC32MZ2048EFH144
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 279,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,62*
€ 329,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.