Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Controller: SSD1963


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4721
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR PIC CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: JTAG;Stiftleiste x2;microSD;USB C;Jack 3,5 mm Buchse
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Komponenten: VS1053;SST26VF064B;SSD1963;FXOS8700CQ;LTR-329ALS-01;PIC18F97J94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.