Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 840x480; Schnittstelle: USB,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4317
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR STM32F7 CAP. FPI BEZEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;Jack 3,5mm;JTAG;microSD;RTC Batterie;mikroBUS Shuttle x3
Schnittstelle: USB;WiFi
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 840x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 5"
Mikrocontroller: STM32F746ZGT6
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 279,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,45*
€ 267,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.