Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4279
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     5" TFT DISPLAY 800X480 CAP.TOUCH + FRAME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: 24bit RGB
Band-Rastermaß: 0,3mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI6122;ILI5960
Displayabmessung (H x B): 108x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 120,7x76,3x5,27mm
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: Montagerahmen
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.