Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Controller: eingebettet in MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4173
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR TIVA CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B mini;JTAG;microSD
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: eingebettet in MCU
Bildschirmdiagonale: 5"
Komponenten: VS1053;nRF24L01;FXOS8700CQ;TM4C129LNCZAD;LP1188NLE
Farbenanzahl: 16,7M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 279,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,77*
€ 332,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.