Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Schnittstelle: I2C; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3923
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR KIN CAP FPI W BEZEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: microSD;USB C;Jack 3,5 mm Buchse;XH-2;mikroBUS Shuttle x2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Motherboard;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A
Schnittstelle: I2C
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: MK64FN1M0VDC12
Komponenten: FXOS8700CQ;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.