Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; Controller: SSD1963; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3835
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 7 CAPACITIVE FPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;RJ45;Stiftleiste;zur Stromversorgung;microSD;RTC Batterie;USB C;Jack 3,5 mm Buchse;mikroBUS Shuttle x5;XH-2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;SD Karte;Motherboard;USB-Kabel;Stiftleisten
Schnittstelle: I2C;CAN;Ethernet;WiFi
Anzahl Pole: 52
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 7"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Komponenten: FXOS8700CQ;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 308,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.