Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Schnittstelle: I2C; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3648
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR STM32F2 CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B micro;Stiftbuchse 2x26;microSD;Jack 3,5 mm Buchse;XH-2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;SD Karte;Motherboard;USB-Kabel;Stiftleisten
Schnittstelle: I2C
Anzahl Pole: 52
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;Lichtsensor;Beschleunigungssensor;Magnetometer
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: STM32F207VGT6
Komponenten: FXOS8700CQ;LTR-329ALS-01;MCP9700A;VS1053B
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.