Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; uC: STM32F407ZGT6; Tochpanel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3619
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 5 FOR STM32 CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;Jack 3,5mm;Stift;microSD;USB C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Bedienungsanleitung;SD Karte;Motherboard;USB-Kabel;2 Stiftleisten 1x26;Stiftleiste 2x5 gewinkelt
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;analog
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Bildschirmdiagonale: 5"
Mikrocontroller: STM32F407ZGT6
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 284,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.