Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Schnittstelle: parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1762
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     TFT PROTO 7"
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Schnittstelle: parallel
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Bildschirmdiagonale: 7"
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.