Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 240x320; Schnittstelle: USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1448
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA FOR PSOC5LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B mini;ICSP;JTAG;microSD
Schnittstelle: USB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x320
Display-Typ: TFT
Controller-Art: ILI9341
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Beschreibung: Speicher FRAM 2 Mbit
Mikrocontroller: CY8C5868AXI-LP035
Komponenten: ADXL345;VS1053;IL9341;CY8C5868AXI-LP035
Farbenanzahl: 262k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.