Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 4,3"; 480x272; Schnittstelle: I2C,SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1397
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA PLUS FOR STM32
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B mini;JTAG
Schnittstelle: SPI;I2C
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 480x272
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 4,3"
Mikrocontroller: STM32F407ZGT6
Farbenanzahl: 256k
Tochpanel: Widerstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 238,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.