Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; SO8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; SO8; Tube
IC: power switch; high-side; 1,5A; Ch: 1; MOSFET; SMD; SO8; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-MIC2544-2YM
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2544-2YM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V
Widerstand im Leitungszustand: 0,12Ω
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: power switch
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: MOSFET
Aktiv-Zustand: gering
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 95 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.