Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenisolator; L: 16mm; Ø: 12mm; UBtrieb: 250V; UL94V-0; Korpus: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenisolator; L: 16mm; Ø: 12mm; UBtrieb: 250V; UL94V-0; Korpus: rot
Säulenisolator; L: 16mm; Ø: 12mm; UBtrieb: 250V; UL94V-0; Korpus: rot
Artikel-Nr.:
     2805-MIA1604O14
Hersteller:
     MOREK
Herst.-Nr.:
     MIA1604O14
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOREK
Betriebstemperatur: -40...120°C
Betriebsspannung: 250V
Material: Polyamid;Glasfaser
Durchmesser: 12mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Durchbruchspannung: 8kV
Länge: 16mm
Gewindelänge: 4,5mm
Korpusfarbe: rot
Montage Element-Typ: Säulenisolator
Innengewinde: M4
Material des Innenteils: Stahl
Form: Pendelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.