Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Keramik; SMD; 0402; 51nH; 190mA; 1,8Ω; Q: 22; ftest: 100MHz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MHQ1005P51NGT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MHQ1005P51NGT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule tdk
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,8Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,19A
Induktivität: 51nH
Drossel-Typ: Keramik
Güte: 22
Testfrequenz: 100MHz
Resonanzfrequenz: 1,8GHz
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,80*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,03238* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 359,10*
€ 427,329
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 357,60*
€ 425,544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,60*
€ 418,404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 342,10*
€ 407,099
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 323,80*
€ 385,322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.