Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 655W; 36VDC; 18A; OUT: 1; MHP; 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MHP650PS36-EF
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     MHP650PS36-EF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 655W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Äußere Abmessungen: 233,2x101,6x63,5mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 18A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 70kHz
Zusatzfunktionen: Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC;Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Herstellerserie: MHP
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 352,76*
€ 384,37*
45 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 406,38*
€ 725,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 384,37*
€ 457,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19.218,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PHR-2
ab € 0,0178*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPH-002T-P0.5S
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.