Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 3A; 0603; R: 40mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MH1608-800T
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1608-800T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 40mΩ
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 3A
Impedanz bei 100MHz: 80Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,44*
€ 103,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 81,28*
€ 103,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,60*
€ 123,284
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,36*
€ 122,9984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,28*
€ 118,1432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,64*
€ 107,8616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,28*
€ 96,7232
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.