Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 300Ω; SMD; 1,2A; 0402; R: 150mΩ; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MH1005-301Y
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MH1005-301Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: BOURNS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 1,2A
Impedanz bei 100MHz: 300Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 129,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 148,20*
€ 186,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,00*
€ 221,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,70*
€ 220,983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,10*
€ 198,849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,90*
€ 189,091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,20*
€ 176,358
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.