Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24VDC; für DIN-Schiene; RJ45; IP20; CAN; F&Home; 0÷45°C; Kanäle: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MH-A10-1
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     MH-A10-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: F&F
Steckverbinder-Art: RJ45
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC
Modul-Typ: Steuerung 4-Kanal
Kommunikationsprotokoll: CAN
Herstellerserie: F&Home
Kanalanzahl: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,17*
€ 370,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,14*
€ 363,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,66*
€ 336,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.