Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; IP68; Größe 77.27; M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Sockelgehäuse Gr.77.27 MGP 16.40 IP68 Alu Schraubverschluss 1xM40 seitl.
ILME Sockelgehäuse Gr.77.27 MGP 16.40 IP68 Alu Schraubverschluss 1xM40 seitl.
Artikel-Nr.:
     2805-MGP16.40
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MGP 16.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse ip68
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: IP68
Sperrsystem: geschraubt
Stopfbuchsengewinde: M40
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 103,06*
€ 130,80*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 97,33*
€ 134,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 114,40*
€ 143,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 268,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.