Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schutzbeschichtung; Urethan; Flüssigkeit; 945ml; -65÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGCH-4223F-55ML
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     4223F-55ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Urethan
Hersteller: MG CHEMICALS
Betriebstemperatur: -65...125°C
Dielektrizitätswiderstand: 1kV/div
Fassungsvermögen: 945ml
Verpackungs-Art: Flasche
Chemischen Mittels-Typ: Schutzbeschichtung
Mittelanwendung: Feuchtigkeitsschutz;Korrosionsschutz;Hitzeschutz
Mittelbestimmung: Leiterplatten
Eigenschaften des Mittels: gute Wärmeleitfähigkeit;einfache Anwendung
Trocknungszeit (bei Tem. von 20°C): 15...25min
Spezifischer Widerstand: 3,5TΩm
Mittels-Art: Urethan
Form: Flüssigkeit
empfohlene Schichtdicke: 25...75µm
Sicherheitshinweise: P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.;P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.;P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden;P264: Nach Gebrauch ...gründlich waschen.;P241: Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/...verwenden.;P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.;P242: Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.