Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältespray; farblos; 200ml; Spray; 1,17g/cm3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGCH-403C-235G
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     403C-235G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kältespray
kältespray 200ml
kältespray
Hersteller: MG CHEMICALS
Farbe: farblos
Fassungsvermögen: 0,2l
Verpackungs-Art: Dose
Chemischen Mittels-Typ: Kältespray
Mittelanwendung: Lokalisierung der Beschädigungen;Schutz der wärmeempfindlichen Elemente während des Lötens
Eigenschaften des Mittels: duftneutral
Form: Spray
Dichte: 1,17g/cm3
Sicherheitshinweise: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P251: Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung.
Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Warn-Stichwort: Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.