Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern; B: 11,3mm; L: 14mm; Stahl; 1000Stk; TYP 53; MGA-55024


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftklammern; B: 11,3mm; L: 14mm; Stahl; 1000Stk; TYP 53; MGA-55024
Heftklammern; B: 11,3mm; L: 14mm; Stahl; 1000Stk; TYP 53; MGA-55024
Artikel-Nr.:
     2805-MGA-55214
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     55214
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MEGA
Breite: 11,3mm
Material: Stahl
Länge: 14mm
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Passendes Zubehör: MGA-55024
Herstellerserie: TYP 53
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 37.500 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.