Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; universell; L.Werkzeug: 130mm; W: 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer; universell; L.Werkzeug: 130mm; W: 9mm
Messer; universell; L.Werkzeug: 130mm; W: 9mm
Artikel-Nr.:
     2805-MGA-30009H
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     30009H
EAN/GTIN:
     5903755300096
Hersteller: MEGA
Breite: 9mm
Werkzeug-Typ: Messer
Material des Handgriffs: Kunststoff
Länge des Werkzeugs: 130mm
Zangen/Messer Eigenschaften: Klingensperre;Schneide zum Abbrechen und Herausschieben
Zangen/Messer Anwendung: universell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,228*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.