Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,35A/30VDC; ON-ON-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,35A/30VDC; ON-ON-ON
Schalter: Schiebeschalter; Pos: 3; SP3T; 0,35A/30VDC; ON-ON-ON
Artikel-Nr.:
     2805-MFP130-R
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MFP 130-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein/ein/ein
schiebeschalter
knitter schiebeschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 3,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 15x6x5,6mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Phenol
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,35A / 30V DC
Schaltweise: ON-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Schaltkraft: 2,45N
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: silber
Herstellerserie: MFP
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.