Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 82kΩ; 0,4W; ±1%; Ø1,9x3,7mm; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MFF04FF8202A50
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MFF04FF8202A50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,4W
Widerstand: 82kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,9x3,7mm
Ausgangsmaße: Ø0,45x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.