Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 120x120x25mm; 183,83m3/h; 44,5dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MFC0251V1-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MFC0251V1-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 403mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 4,5...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 183,83m3/h
Statischer Druck: 7,11mm H2O
Lärmbelastung: 44,5dBA
Drehzahl: 3100 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 4,84W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 3300mm
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.