Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0805; R: 250mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MFBW1V2012-601-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MFBW1V2012-601-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,25Ω
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Betriebsstrom max.: 1,5A
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.