Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 0805; R: 100mΩ; -55÷125°C; 2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MFBW1V2012-121-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MFBW1V2012-121-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit 120 ohm
smd ferrit
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,1Ω
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Betriebsstrom max.: 2A
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.