Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 0Ω; SMD; 0805; R: 30mΩ; -55÷125°C; 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MFBW1V2012-000-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MFBW1V2012-000-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 30mΩ
Impedanz bei 100MHz:
Betriebsstrom max.: 3A
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0107* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.