Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 0603; R: 100mΩ; -55÷150°C; 2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MFBA2V1608-151-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MFBA2V1608-151-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 0,1Ω
Entspricht Norm: AEC Q200
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Betriebsstrom max.: 2A
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.