Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x25mm; 76,05m3/h; 32dBA; Vapo; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x25mm; 76,05m3/h; 32dBA; Vapo; 24AWG
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 92x92x25mm; 76,05m3/h; 32dBA; Vapo; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MF92251V2-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF92251V2-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,105A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 4,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 92x92x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 76,05m3/h
Statischer Druck: 3,3mm H2O
Lärmbelastung: 32dBA
Drehzahl: 2700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,26W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,31m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 5,24*
2 Tage
242
€ 5,95*
ab € 9,58*
€ 15,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.