Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x15mm; 44,85m3/h; 34,2dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x15mm; 44,85m3/h; 34,2dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x15mm; 44,85m3/h; 34,2dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-MF60152V1-G99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60152V1-1000U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 75mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 8...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x15mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 44,85m3/h
Statischer Druck: 4,57mm H2O
Lärmbelastung: 34,2dBA
Drehzahl: 4700Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,8W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,29m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.