Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 16; THT; 7A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 16; THT; 7A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 16; THT; 7A
Artikel-Nr.:
     2805-MF42-SP-16
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MF42-SP-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse amphenol
leiterplattenbuchse
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 16
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: MF42
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Maximalstrom: 7A
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: PCB-Klemme
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 16-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,55608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 652,68*
€ 776,6892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 645,96*
€ 768,6924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 613,76*
€ 730,3744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 595,54*
€ 708,6926
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 556,08*
€ 661,7352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.