Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 16; THT; 7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 16; THT; 7A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; MF42; 4,2mm; PIN: 16; THT; 7A
Artikel-Nr.:
     2805-MF42-RE-16
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MF42-RE-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse amphenol
leiterplattenbuchse
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Anzahl Pole: 16
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Serie: MF42
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x8
Maximalstrom: 7A
Kontaktraster: 4,2mm
Sperrsystem: Klemme
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: Montagelöcher
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 16-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.